※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット(12角) 3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
28
対辺寸法(mm)
10
注文コード
89647486
品番
6229230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・対辺寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
855-1333
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
28
質量(g)
28
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153