※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6角ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89647994 品番6165590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。
差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。

差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)4.5 トラスコ品番855-4137 全長(mm)25 質量(g)10 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 2018年トラスコ掲載ページ4 0152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする