※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
6角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89648037
品番
6165910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット周囲にローレット加工を施しているため、指で回しても滑り止め効果を発揮します。
差込角6.35mm、6角タイプのソケットレンチです。
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
7
トラスコ品番
855-4141
全長(mm)
25
質量(g)
11
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
2018年トラスコ掲載ページ
4 0152