GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ユニバーサルソケット(12角) 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89648116
品番
6240630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
855-1360
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
41.5
質量(g)
42
2018年トラスコ掲載ページ
4 0154