※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット(12角) 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89648143 品番 6241790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)15 トラスコ品番855-1363 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)45.5 質量(g)48 2018年トラスコ掲載ページ4 0154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする