※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートソケット1/2

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89648195 品番 2225883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。

用途
リバーシブルラチェット専用ソケット。
リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。
対辺寸法(mm)14 トラスコ品番855-8978 適合機種2219492 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)25 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ4 0270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89648238
2022-09-14
用途:
ベンツのスタビライザーリンク交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ベンツのスタビライザーリンク交換に使いました。真ん中に六角の回り止めが使えてとても便利です。ヨーロッパの車に多い18oとかあって良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
89648222
2020-07-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明にリバーシブルラチエット専用ソケットですが、多方面にわたって使用出来ます。17、19、21、を購入しました。ソケットの上側は19になっています。19のストレートメガネ等を使用して、スズキ車のベルト脱着作業などに使えそうです。ワゴンR系の、ストラットの上のナットの脱着には使いやすいです。ソケットが貫通するので、回り止めの六画が使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする