※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ロング(6角) 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89648326
品番
1718746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
ロングタイプです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
11
トラスコ品番
855-6683
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
77
質量(g)
121
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153