※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ロング(6角) 1/2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)77 対辺寸法(mm)16 注文コード89648378 品番1718800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・対辺寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
ロングタイプです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)16 トラスコ品番855-6688 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)77 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ4 0153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする