※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット
GEDOREの ソケットレンチ用ソケット
ソケット ロング(6角) 1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
82
対辺寸法(mm)
22
注文コード
89648423
品番
2300567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・対辺寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
ロングタイプです。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
855-6693
材質
クロムバナジウム鋼(cr-v)
全長(mm)
82
質量(g)
219
2018年トラスコ掲載ページ
4 0153