※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ロング(12角) 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89648694 品番 6142380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
ロングタイプです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)18 トラスコ品番855-6726 材質クロムバナジウム鋼(cr-v) 全長(mm)82 質量(g)147 2018年トラスコ掲載ページ4 0154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする