※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89648992 品番 6154040
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番855-4527 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 質量(g)210 ビット全長(mm)20 2018年トラスコ掲載ページ4 0196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする