※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649008
品番
6154120
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
トラスコ品番
855-4528
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
60
質量(g)
222
ビット全長(mm)
20
2018年トラスコ掲載ページ
4 0196