GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649062
品番
6241010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
4
トラスコ品番
855-2685
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
47
質量(g)
38
ビット全長(mm)
19
2018年トラスコ掲載ページ
4 0196