※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649096 品番 6241440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番855-2689 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ 全長(mm)49 質量(g)53 ビット全長(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ4 0196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする