※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649157 品番 2219395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15〜20°のアングルでも締め付けられます。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番855-4541 全長(mm)60 質量(g)100 ビット全長(mm)22 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理 2018年トラスコ掲載ページ4 0196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89649148
2020-12-07
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

このメーカーの品物は精度も良く強度も高いわりに手頃な値段。

対象商品:
89649157
2020-12-07
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

梨地でローレット加工もされているため滑りにくく、軽く手締めする際も使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする