GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンボールポイントソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649166
品番
2219409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15〜20°のアングルでも締め付けられます。
トラスコ品番
855-3921
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理
全長(mm)
37
質量(g)
10
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
4
ビット全長(mm)
14
2018年トラスコ掲載ページ
4 0196