※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンボールポイントソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649175 品番 2219417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15〜20°のアングルでも締め付けられます。

トラスコ品番855-3922 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理 全長(mm)30.5 質量(g)10 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)5 ビット全長(mm)14 2018年トラスコ掲載ページ4 0196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする