※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649245
品番
1394398
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
10
トラスコ品番
855-2696
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
95
質量(g)
105
ビット全長(mm)
63
2018年トラスコ掲載ページ
4 0197