※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649254 品番 1510118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)4 トラスコ品番855-2691 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)95 質量(g)44 ビット全長(mm)67 2018年トラスコ掲載ページ4 0197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする