※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649315 品番 6145800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
ロングタイプです。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)6 トラスコ品番855-4531 全長(mm)140 質量(g)115 ビット全長(mm)102 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ4 0197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする