※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649412
品番
1505726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15〜20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
5
トラスコ品番
855-2698
材質
特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
132
質量(g)
54
ビット全長(mm)
104
2018年トラスコ掲載ページ
4 0197