※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールポイントヘキサゴンビットソケット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649437 品番 1505750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
15〜20°のアングルでも締め付けられます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番855-2700 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)134 質量(g)91 ビット全長(mm)102 2018年トラスコ掲載ページ4 0197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする