GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの トルクス
トルクスソケット 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89649543
品番
6152930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-4452
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
55
質量(g)
76
先端寸法(mm)
3.86
呼び
T20
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0218