画像準備中

チップ SNMG-MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質MP7035 注文コード89649716 品番SNMG120412-MM MP7035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は切刃長さ・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番663-5253 材質MP7035 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89649716 SNMG120412-MM MP7035 72131066 SNMG120412-MM MP7135 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135 三菱 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135 三菱 1箱(10個) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする