トルクスロングソケット 3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89649884 品番 1394177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1374 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)94 質量(g)70 先端寸法(mm)3.86 呼びT20 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする