※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスロングソケット 3/8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びT40 注文コード89649927 品番1394215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。

差込角(mm)9.5 トラスコ品番855-1378 材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ 全長(mm)94 質量(g)70 先端寸法(mm)6.65 呼びT40 先端形状トルクス 2018年トラスコ掲載ページ4 0219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする