※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの トルクス
トルクスソケット ロング 1/2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
T60
注文コード
89650033
品番
6188450
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-4468
材質
特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)
100
質量(g)
197
先端寸法(mm)
13.25
呼び
T60
先端形状
トルクス
2018年トラスコ掲載ページ
4 0219