3/22より値下げ!現場を応援
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ付属品
GEDOREの エクステンションバー
フレキシブルエクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89650198
品番
6170240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
フレキシブルに角度を調整できますので、狭い場所の使用に最適です。
差込角(mm)
凹凸6.35
全長(mm)
120
トラスコ品番
855-6577
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
46
表面処理
クロムメッキ処理
2018年トラスコ掲載ページ
4 0232