T形ラチェットハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89650268 品番1791532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

T形ハンドルタイプのラチェットハンドルです。
人間工学に基づいたハンドル設計により、手への作業負担を軽減できます。
ギアが5°ずつ動くので微調整しやすいです。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)140 トラスコ品番855-6582 材質グリップ:樹脂 歯数72 質量(g)65 2018年トラスコ掲載ページ4 0276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89650268
2018-11-10
用途:
機械修理
卸売・小売業

樹脂ボディで耐久性に少し不安はあるものの、1/4でそこまでトルクの要る使用は少ないだろうことと、金属ボディに比べて軽いので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする