ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 注文コード89650286 品番1703749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は歯数など3種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)127 トラスコ品番855-6603 歯数40 質量(g)95 仕様クロムメッキ処理 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 0268

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする