ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89650313 品番 6170750
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。

差込角(mm)凸6.35 全長(mm)129 トラスコ品番855-6605 歯数20 質量(g)76 仕様クロムメッキ処理 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 0268

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする