GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケットハンドル
GEDOREの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル 3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89650338
品番
6237090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
855-1308
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
歯数
72
質量(g)
244
送り角度(°)
5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0269