GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケットハンドル
GEDOREの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
350
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
歯数
48
注文コード
89650392
品番
6154550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質・歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。
ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
非常に頑丈なつくりです。
差込角(mm)
凸12.7
全長(mm)
350
トラスコ品番
855-8990
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム
歯数
48
質量(g)
696
送り角度(°)
7.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0269