ラチェットハンドル 3/8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)282 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 歯数72 注文コード89650417 品番6237170
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長・材質・歯数など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。

差込角(mm)凸9.5 全長(mm)282 トラスコ品番855-1309 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 歯数72 質量(g)530 仕様首振りタイプ 送り角度(°)5 2018年トラスコ掲載ページ4 0269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする