ラチェットハンドル 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)600 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 歯数48 注文コード89650426 品番2018934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は全長・材質・歯数など8種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。
ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。
グリップは滑りにくい複合素材を使っています。
非常に頑丈なつくりです。

差込角(mm)凸12.7 全長(mm)600 トラスコ品番855-8992 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 歯数48 質量(kg)1 送り角度(°)7.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする