スピンナハンドル 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89650435 品番 6144830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。

差込角(mm)12.7 全長(mm)255 トラスコ品番855-4447 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 質量(g)426 2018年トラスコ掲載ページ4 0280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする