※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンナハンドル 1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89650444 品番 6144910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。

差込角(mm)12.7 全長(mm)381 トラスコ品番855-4448 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:複合ゴム 質量(g)593 2018年トラスコ掲載ページ4 0280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする