画像準備中

VQエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1.5 注文コード89652491 品番VQ4SVBR0150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はボール半径Rなど8種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)4.5 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃数4 トラスコ品番663-9135 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)3 ボール半径R(mm)1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする