三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89652516
品番
VQ4SVBR0250
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
7.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
663-9151
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
5
ボール半径R(mm)
2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。