三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
3
注文コード
89652525
品番
VQ4SVBR0300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
ボール半径R
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
663-9160
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。