三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
VQエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89652674
品番
VQMHVRBFD1200R300
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
トラスコ品番
663-9313
刃径(Φmm)
12
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。