※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ関連品
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット2・1/2用ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89652912
品番
6699970
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。
トラスコ品番
858-5954
材質
スチール
全長(mm)
75
質量(g)
0.4
差込角(mm)
63.2
径(mm)
8
2018年トラスコ掲載ページ
4 0325