※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 1 30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89652982 品番1577514
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)30 トラスコ品番855-4773 材質特殊工具鋼 全長(mm)75 質量(g)770 ビット全長(mm)29 2018年トラスコ掲載ページ4 0353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする