※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 3/4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)17 注文コード89653007 品番1956485
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は差込角・対辺寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)19.0 対辺寸法(mm)17 トラスコ品番855-4764 材質特殊工具鋼 全長(mm)65 質量(g)495 ビット全長(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ4 0353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする