※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 3/4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
22
注文コード
89653025
品番
1956507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
差込角・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
855-4766
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
590
ビット全長(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353