※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
24
注文コード
89653034
品番
1956515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
差込角・対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
24
トラスコ品番
855-4767
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
630
ビット全長(mm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353