※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89653077 品番 1956574
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)24 全長(mm)75 ビット全長(mm)26 トラスコ品番855-4771 材質特殊工具鋼 質量(g)700 2018年トラスコ掲載ページ4 0353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする