※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653104
品番
1956604
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
36
全長(mm)
75
ビット全長(mm)
30
トラスコ品番
855-4775
材質
特殊工具鋼
質量(g)
860
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353