※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット 12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)50 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番855-4761 注文コード89653165 品番6225320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・対辺寸法・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)14 トラスコ品番855-4761 材質特殊工具鋼 全長(mm)50 質量(g)144 ビット全長(mm)17.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする