※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ソケット/ソケットレンチ
GEDOREの ビットソケット
GEDOREの ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット 12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
50
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
855-4762
注文コード
89653174
品番
6225670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・対辺寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。
防錆処理しています。
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
855-4762
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
質量(g)
157
ビット全長(mm)
19.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0353